曜日別特売

バックアップ材 丸棒

バックアップ材 丸棒 - 好川産業バックアップ材 丸棒 - 好川産業バックアップ材 丸棒 - 好川産業バックアップ材 丸棒 - 好川産業バックアップ材 丸棒 - 好川産業バックアップ材 丸棒 - 好川産業
(2件のレビュー)

シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。

仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59746828673521Φ10×8m108
270
269
296(税込)
当日出荷
59746837673524Φ13×5m135
280
279
307(税込)
当日出荷
特別運賃
59746846673525Φ15×5m155
320
319
351(税込)
当日出荷
59746855673528Φ18×4m184
330
329
362(税込)
当日出荷
59746864673529Φ20×3m203
330
329
362(税込)
当日出荷
特別運賃
59746873673519Φ8×10m810
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59746837
2024-05-23
用途: 機器の梱包時に補助材として使用します
製造業

150mmずつカットして、製品の梱包の際に使用しております。

対象商品 : 59746873
2022-04-12
用途: 商品の梱包
ハンドメイドショップI wishその他業種

まだ使ってませんが、知り合いに教えてもらいました。
役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする