好川産業
カモ井 #6500 ブルークロステープ
・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良いテープ。
・細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富。
用途
・吹付塗装時の養生に。
テープ幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.32
色
青系
テープ長さ(m)
25
サイズ
25mm×25m
伸び(%)
10
引張強度(N/15mm)
88.2
粘着力(N/10mm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59747187
885144
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください