アイリスオーヤマ
QRボックス
お好みの組み合わせで楽しく収納できるQRボックスです。
アレンジ自由で書棚、電話、FAX台など自分好みにカスタマイズできます。
角が丸いデザインで子供部屋にも安心して使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約344×約290×約344
段数
1段(積み重ね可能3段まで)
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
約4.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約312×約273×約312
内容量
1台
注意
※カラーボックスシリーズのパーツはご使用いただけませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59739322
QR-34
ブラウンオーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59739338
QR-34
白松目
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください