曜日別特売

ブラケットレス消火器ケース(全埋込)

ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込) - UNION(ユニオン)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
材質
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
材質
仕上
質量(kg)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59706246UFB-1F-1001H-PWH572.6264160スチールポーラルホワイトペイント7.2不要
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706368UFB-1F-2740N-WHT695280192スチールスノーホワイトペイント5.1(別売)BRN-0031(なしでも取付可能です)
25,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706377UFB-1F-2740N-PWH695280192スチールポーラルホワイトペイント5.2(別売)BRN-0030(なしでも取付可能です)
25,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706386UFB-1F-2741N-EWL695280192スチール木目調 ヨーロピアンウォールナット5.3(別売)BRN-0032(なしでも取付可能です)
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706395UFB-1F-2741N-MPL695280192スチール木目調メープル5.3(別売)BRN-0033(なしでも取付可能です)
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706447UFB-1F-3012N-PWH695282181.2スチールポーラルホワイトペイント8.3(別売)BRN-0030(なしでも取付可能です)
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59706605UFB-1S-2740N-HLN695280192ステンレスヘアライン4.9(別売)BRN-0030(なしでも取付可能です)
48,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月23日
59706237UFB-1F-291N-PWH695285186スチールポーラルホワイトペイント7.1(別売)BRN-0030
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59706255UFB-1F-1001HL-PWH572.6294162スチールポーラルホワイトペイント8.2不要
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする