消火器ケース(床置)

消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(床置) - UNION(ユニオン)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
59706772UFB-3A-430-REDアルミ2621.4700180
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706788UFB-3A-430-SILアルミ2621.4700180
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706797UFB-3A-777-SLアルミ2102.1720200
42,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706815UFB-3A-2660-SILアルミ2102.6850200
40,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706824UFB-3F-220-PWHスチール2365.6700236
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59706842UFB-3F-308-PWHスチール2504.2624370
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706858UFB-3F-309-PWHスチール2503.6489370
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706867UFB-3F-410-WHTスチール3107.7671210
40,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59706876UFB-3F-420-BLKスチール1906.2620280
29,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706885UFB-3F-420-GRYスチール1906.2620280
29,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706894UFB-3F-420-WHTスチール1906.2620280
29,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706903UFB-3F-425-BLKスチール1904.5620280
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59706912UFB-3F-910-SILスチール3005.2800172
22,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59706928UFB-3F-911-SILスチール3005.3800172
22,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706937UFB-3F-2218-WHTスチール2533.4620182
32,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706946UFB-3F-2400-MBKスチール3001.5266.7325
10,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706955UFB-3F-2400-PWHスチール3001.5266.7325
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706964UFB-3F-2400-SILスチール3001.5266.7325
10,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706973UFB-3F-2401-MBKスチール2254.3600225
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706982UFB-3F-2401-PWHスチール2254.3600225
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59706998UFB-3F-2401-SILスチール2254.3600225
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707007UFB-3F-2500-MBKスチール2482.6600250
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707016UFB-3F-2500-PWHスチール2482.6600250
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707025UFB-3F-2500-SILスチール2482.6600250
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707034UFB-3F-2501-MBKスチール2383.4600256.5
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59707043UFB-3F-2501-PWHスチール2383.4600256.5
27,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59707052UFB-3F-2501-SILスチール2383.4600256.5
27,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59707068UFB-3F-2650H-SILスチール2604.9671225
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59707077UFB-3F-2700-PWHスチール2483268248
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707086UFB-3F-2700-SILスチール2483268248
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707095UFB-3F-2701-PWHスチール2481.9275248
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707104UFB-3F-2701-SILスチール2481.9275248
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707113UFB-3F-2800-MBKスチール2485.8600248
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707122UFB-3F-2800-PWHスチール2485.8600248
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707138UFB-3F-2800-SILスチール2485.8600248
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707208UFB-3F-2900H-PWHスチール152.41.2365152.4
13,000
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707217UFB-3F-2900H-REDスチール152.41.2365152.4
13,000
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707226UFB-3F-2900H-SILスチール152.41.2365152.4
13,000
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707262UFB-3F-3019-CHLスチール2615.2553211
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707278UFB-3F-3019-PWHスチール2615.2553211
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707393UFB-3P-3015-PWHアクリル + スチール2481.7600250
22,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707436UFB-3S-826-HLNステンレス2887.6650200
93,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707445UFB-3S-2400-HLNステンレス3001.6266.7325
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707454UFB-3S-2401-HLNステンレス2253.9600225
26,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707463UFB-3S-2500-HLNステンレス2482.4600250
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707472UFB-3S-2501-HLNステンレス2383.2600256.5
34,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
59707488UFB-3S-2700-HLNステンレス2482.6268248
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707497UFB-3S-2701-HLNステンレス2482275248
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707506UFB-3S-2760-HLNステンレス243.53600176.5
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
59707515UFB-3S-2800-HLNステンレス2485.2600248
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする