曜日別特売

消火器ケース(壁掛・床置)

消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛・床置) - UNION(ユニオン)
材質スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59707628UFB-4F-208H-PWH253805207ポーラルホワイトペイント7.3
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59707637UFB-4F-208H-PGR253805207パールグレーペイント7.3
46,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59707646UFB-4F-243H-PWH570785195ポーラルホワイトペイント14.4
43,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59707655UFB-4F-263H-PWH320785195ポーラルホワイトペイント10
33,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59707664UFB-4F-273H-PWH320785195ポーラルホワイトペイント10.9
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59707673UFB-4F-273HZB-PWH320785195ポーラルホワイトペイント11.4
55,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする