UNION(ユニオン)
コーナーガード
材質
アルミ
使用場所
屋内用
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708452
PRT270-001-L300
19
0.09
300
19
ブラストシルバー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708468
PRT270-001-L800
19
0.24
800
19
ブラストシルバー
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708477
PRT270-001-L1600
19
0.48
1600
19
ブラストシルバー
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708486
PRT270-002-L300
19
0.09
300
19
ブラストブラック
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708495
PRT270-002-L800
19
0.24
800
19
ブラストブラック
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708504
PRT270-002-L1600
19
0.48
1600
19
ブラストブラック
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708513
PRT270-003-L300
19
0.09
300
19
ブラストステンカラー
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708522
PRT270-003-L800
19
0.24
800
19
ブラストステンカラー
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708538
PRT270-003-L1600
19
0.48
1600
19
ブラストステンカラー
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708547
PRT271-001-L300
25
0.16
300
25
ブラストシルバー
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708556
PRT271-001-L800
25
0.43
800
25
ブラストシルバー
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708565
PRT271-001-L1600
25
0.86
1600
25
ブラストシルバー
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708574
PRT271-002-L300
25
0.16
300
25
ブラストブラック
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708583
PRT271-002-L800
25
0.43
800
25
ブラストブラック
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708592
PRT271-002-L1600
25
0.86
1600
25
ブラストブラック
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708608
PRT271-003-L300
25
0.16
300
25
ブラストステンカラー
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708617
PRT271-003-L800
25
0.43
800
25
ブラストステンカラー
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59708626
PRT271-003-L1600
25
0.86
1600
25
ブラストステンカラー
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。