曜日別特売

万能桶

万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工万能桶 - 矢崎化工
(5件のレビュー)

蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。
倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。

材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59720228L-25 B22Φ360×335本体(蓋付)
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720246L-25 タイ B22Φ355×325本体のみ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720325L-35 B34Φ385×415本体(蓋付)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59720343L-35 タイ B34Φ375×410本体のみ
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720386L-45 B40Φ385×500本体(蓋付)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
59720404L-45 タイ B40Φ380×495本体のみ
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720422L-55 B56Φ450×540本体(蓋付)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
59720447L-55 タイ B56Φ445×520本体のみ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720483L-70 B70Φ495×560本体(蓋付)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
特別運賃
59720508L-70 タイ B70Φ485×535本体のみ
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥590/税込¥649
北海道地方数量1につき¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 廃液の貯蔵用
製造業

以前使用していた桶もこのメーカーの物で作りもしっかるしていたので、今回も同じメーカーの物を購入させていただきました。

対象商品 : 59720422
2023-10-12
用途: 少量撹拌時

少量撹拌の時、ちょうど良いサイズがあり、助かりました。

対象商品 : 59720447
2023-05-22
用途: 混合時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 59720404
2020-08-04
用途: 染料の計測

目盛が付いているので染料を溶解する際に助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 59720325
2019-12-10
用途: 原料や部品の保管用
製造業

一般的なポリバケツは安価だが強度が弱く割れやすい。しかしこの万能桶は非常に丈夫で長く使えそうで満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする