曜日別特売

角型容器

角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工角型容器 - 矢崎化工
(1件のレビュー)

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

材質ポリエチレン形状角型RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
商品タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59720833KL-30 LGR33ライトグレー380×275×545本体(蓋付)
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720858KL-30 B33グリニッシュブルー380×275×545本体(蓋付)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720876KL-30 タイ LGR33ライトグレー380×265×465本体のみ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720894KL-30 タイ B33グリニッシュブルー380×265×465本体のみ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720946KL-45 LGR45ライトグレー415×310×590本体(蓋付)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720964KL-45 B45グリニッシュブルー415×310×590本体(蓋付)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720982KL-45 タイ LGR45ライトグレー415×300×505本体のみ
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721007KL-45 タイ B45グリニッシュブルー415×300×505本体のみ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59721104KL-60 LGR65ライトグレー465×355×655本体(蓋付)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721122KL-60 B65グリニッシュブルー465×355×655本体(蓋付)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721147KL-60 タイ LGR65ライトグレー465×335×565本体のみ
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721165KL-60 タイ B65グリニッシュブルー465×335×565本体のみ
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 厨房 ゴミ箱の取換用として
医療・福祉・介護関連業

厨房で使用していたゴミ箱の劣化により、取換用として購入。 表示より数日長く納期までの日数が掛かりましたが、必要日までには届いたので助かりました。
割と安価で購入出来てよかったです。 必要あれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする