ヤザキのバケツ

ヤザキのバケツ - 矢崎化工ヤザキのバケツ - 矢崎化工ヤザキのバケツ - 矢崎化工ヤザキのバケツ - 矢崎化工ヤザキのバケツ - 矢崎化工

雑巾バケツです。
口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。

材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59721454YB-6 B6.5ブルー
オープン
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
59721472YB-8 B8.5ブルー
オープン
869
956(税込)
当日出荷
59721497YB-10 B11ブルー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59721515YB-12 B13ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59721533YB-4 B4.3ブルー
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする