矢崎化工
ヤザキのペール
(1件のレビュー)
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
外形寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59721655
YP-8 タイ B
8.5
ブルー
Φ265×245
本体のみ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
59721664
YP-8 B
8.5
ブルー
Φ270×265
本体(蓋付)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
59721682
YP-10 タイ B
10.5
ブルー
Φ280×265
本体のみ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
59721698
YP-10 B
10.5
ブルー
Φ290×285
本体(蓋付)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
59721734
YP-13 タイ B
13.5
ブルー
Φ305×285
本体のみ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
59721752
YP-13 B
13.5
ブルー
Φ310×305
本体(蓋付)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
59721795
YP-15 タイ B
15.5
ブルー
Φ320×300
本体のみ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721813
YP-15 B
15.5
ブルー
Φ325×325
本体(蓋付)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59721856
YP-18 タイ B
18.5
ブルー
Φ335×315
本体のみ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721874
YP-18 B
18.5
ブルー
Φ345×335
本体(蓋付)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721576
YP-5 タイ B
5.2
ブルー
Φ225×215
本体のみ
オープン
取扱い終了
59721594
YP-5 B
5.2
ブルー
Φ230×225
本体(蓋付)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください