曜日別特売

150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。
労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。

空気消費量(m3/min)1付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729793G70A7500
58,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
59729784G60A9000
56,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする