ヨコタ工業
グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途
軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品
スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状
ストレート型
質量(kg)
1.4
全高(mm)
319
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
無負荷/1m:81
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729802
GS-2EC
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください