ヨコタ工業
サンダ
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)
全長(mm)
157
質量(kg)
1.1
空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×22
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:550
ヘッド高さ(mm)
(インナフランジまで)102
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)
9.5
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729818
HS-4
¥
27,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください