ヨコタ工業
グラインダ
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
付属品
アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)
212
質量(kg)
1.8
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)
(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ
3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
側方
ブラシ寸法(mm)
カップブラシベベル:70~95×16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729827
HSA-6AK
¥
58,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください