ヨコタ工業
サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
付属品
サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)
222
質量(kg)
1.8
空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
180×22
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)
(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ
3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:96
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729836
HSA-7A
¥
52,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください