曜日別特売

ミゼットグラインダ

ミゼットグラインダ - ヨコタ工業

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729845MG-0AE側方
33,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
59729854MG-0AE-T前方
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする