ヨコタ工業
ミゼットグラインダ
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
付属品
スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)
185
質量(kg)
0.72
砥石寸法(mm)
Φ6軸付砥石
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)
6
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:82
使用ホース径(Φmm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729863
MG-0AS-R
側方
¥
27,600
取扱い終了
59729872
MG-0AS-RT
前方
¥
27,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください