ヨコタ工業
ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途
トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
仕様
スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品
ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)
516
質量(kg)
12.1
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:755
先端長(mm)
205
ホース口金取付ねじ
1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)
40
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729888
V-420L
¥
161,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください