ヨコタ工業
ドライバ
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途
M3.5~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500
仕様
スロットル装置:プッシュ式、消音式
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)
寸法(mm)
六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5
全長(mm)
244
質量(kg)
0.9
空気圧力(MPa)
0.5
空気消費量(L/minANR)
負荷時:280
ねじ(mm)
小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4
ホース口金取付ねじ
1/8(Rc)
ビット寸法(mm)
差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)
6.4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729976
YD-500SCA
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください