ヨコタ工業
コーナードライバ
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途
M3~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
仕様
スロットル装置:ボタン式
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)
220
質量(kg)
1.24
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:200
ねじ(mm)
小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
ビット寸法(mm)
差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)
6.4
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729985
YD-600L
¥
93,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください