曜日別特売

ドライバ

ドライバ - ヨコタ工業

ピストル型インパクトドライバビット仕様(B型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
M4~M6 ビス締付作業あらゆるビスの締付け、取り外し作業に適しています。
ビットの交換も容易に行なえ、さらに小型・軽量で耐久性がよく、車両産業、建材家具、電気機器などあらゆる産業に活躍しています。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000仕様スロットル装置:2段式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式寸法(mm)六角ボルト及びナット:5~6、スピンドル中央部より外側:24全長(mm)146質量(kg)0.85空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ねじ(mm)小ねじ:5~6、並タッピングねじ:4.5~5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)6.35、固定溝位置:13使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729994YD-600PBZ
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする