ヨコタ工業
インパクトレンチ(ピストル型)
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途
M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7500
仕様
スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)
148
質量(kg)
0.95
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:270
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)
5~6
使用ホース径(Φmm)
6
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730037
YD-670-R
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください