チップドレッサ

チップドレッサ - ヨコタ工業

小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。

用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5内容量1台
注意
※締付トルク4.2N・m ボックススパナ H14mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59730405YNR-8FN
121,200
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする