ヨコタ工業
チッププーラ
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)
3300
仕様
ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)
180
質量(kg)
1.4
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
適合電極径(Φmm)
13
使用ホース径(Φmm)
6.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730423
YTP-113
¥
71,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください