ヨコタ工業
軽量型インパクト
ピストル型インパクトレンチ12.7Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用。リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクスグリップ。
用途
ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
80
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:28、角ドライブ:12.7
全長(mm)
166.5
質量(kg)
1.21
差込角(mm)
12.7
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
1/4Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:71
使用ホース(mm)
9.5×5m
能力ボルト径(mm)
M10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730448
YW-100PTH
¥
60,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください