ヨコタ工業
軽量型インパクト
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途
ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5750
最大トルク(N・m)
600
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)
219
質量(kg)
3.15
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
3/8Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:195
使用ホース(mm)
12.7×5m
能力ボルト径(mm)
M23
ビット寸法(mm)
19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730475
YW-230PTH
¥
122,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください