曜日別特売

コーナーインパクトレンチ

コーナーインパクトレンチ - ヨコタ工業

コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。

用途ボルト・ナットの着脱作業最大トルク(N・m)18能力ボルト径(mm)6ホース口金取付ねじ1/4Rc付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000排気方向前方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
空気圧力(MPa)
空気消費量(L/minANR)
使用ホース(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59730493YW-600L180.6負荷時:2009.5
93,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする