ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業
(1件のレビュー)

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。

トラスコ品番828-9349 質量(g)105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59730764 61010821-04
3,600
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59730764
2021-02-05
用途:
リベット打ち作業
製造業

手打ちリベットの作業のために購入しました。
まだ、試し打ちでしか使用してませんが使えます。
先端部面がもう少しきれいに仕上がっていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする