曜日別特売

アルミ製床付き布わく STZR型

アルミ製床付き布わく STZR型 - ピカコーポレイション

パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。
サビに強く耐久性にすぐれています。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
安全率3.5以上。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します

用途
ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200幅(mm)500厚さ(mm)46.5内容量1台
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
芯長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59732006STZR-F0650A4.4610
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
59732015STZR-F0950A5.8914
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
59732024STZR-F1250A7.11219
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
59732033STZR-F1550A8.41524
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
59732042STZR-F1850A9.81829
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
59732058STZR-M0650A4.3600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
59732067STZR-M0950A5.7900
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
59732076STZR-M1250A7.01200
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
59732085STZR-M1550A8.31500
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
59732094STZR-M1850A9.61800
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする