不二空機
アングルナットランナ
小型・軽量・協力で、特に狭い箇所でのボルト、ナットの締付作業に最適です。
本機は、ストールトルク方式を採用していますので、トルクが非常に安定しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
トルク範囲(N・m[kgf・m])
15.7[1.6]
全長(mm)
249.0
質量(kg)
1.30
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.34(負荷時)
ソケット差込角(mm)
9.5
軸心より側面まで(mm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733354
FNR-6C-1
¥
104,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください