インパクトレンチ ストレートタイプドライバー

インパクトレンチ ストレートタイプドライバー - 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプドライバー - 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプドライバー - 不二空機
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733808FW-5SXD-712000206~11[0.6~1.1]223.00.70
213,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
59733817FW-5SXD-812000206~11[0.6~1.1]193.00.65
209,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
59733826FW-6SXD-6100002510~18[1.0~1.8]235.01.10
120,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
60978103FW-5SXD-7012000206~11[0.6~1.1]223.00.70
179,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
60980702FW-5SXD-8012000206~11[0.6~1.1]193.00.65
199,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
60980928FW-6SXD-60100002510~18[1.0~1.8]235.01.10
123,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする