不二空機
スクリュードライバ ストレートタイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
トルク範囲(N・m[kgf・m])
6~12[0.6~1.2]
全長(mm)
233.0
質量(kg)
1.00
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.30(負荷時)
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
5(ねじ寸法)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733835
FD-5
¥
155,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください