不二空機
スクリュードライバ ピストルタイプ
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
ビット差込部(mm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733844
FD-4P
2000
1~4[0.1~0.4]
¥
139,000
取扱い終了
59733853
FD-5P
1600
6~12[0.6~1.2]
¥
166,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください