不二空機
コーナーアタッチメント
FW-14PX、SXのインパクトレンチに装着することによりコーナインパクトレンチとして使用できます。
耐久性にも優れ、一台を二役として使用でき経済的です。
適合機種
FW-14PX、14SXシリーズ
全長(mm)
146.0
質量(kg)
1.40
ソケット差込角(mm)
12.7
軸心より側面まで(mm)
24.5
頭部高さ(mm)
84(ソケットなし)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733975
CA-14A
¥
137,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください