不二空機
超高速ペンシルグラインダー
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
空気消費量(m
3
/min)
0.17
全長(mm)
166
質量(kg)
0.13
出力(W)
107
外径(Φmm)
6(超硬カッタ頭部)
給気口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
3
ホース呼び径(Φmm)
4.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733984
FG-06S-1
¥
67,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください