曜日別特売

軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 後方排気型

軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 後方排気型 - 不二空機

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.6外径(Φmm)22(ロータリーバー)給気口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径32砥石寸法(mm)厚さ13コレットサイズ(mm)6.0ホース呼び径(Φmm)9.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734097FG-50HX-1200.00.67
34,200
取扱い終了
59734106FG-50HX-2203.50.87
35,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする