不二空機
ストレートグラインダー といし用
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)
12.7
砥石寸法(mm)厚さ
25
砥石寸法(Φmm)穴径
15.8
砥石軸ねじサイズ
5/8-11UNF
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734124
FG-6H-1
6300
1.20
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734133
FG-8H-1
4600
1.60
¥
99,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください