曜日別特売

長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.55外径(Φmm)13(ロータリーバー)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径25砥石寸法(mm)厚さ13コレットサイズ(mm)6.0内容量1台
注意
※FG-26HL-2Nはロック式ロールハンドルです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734142FG-26HL-1F2730.65
29,300
取扱い終了
代替品有
59734167FG-26HL-2N2730.72
30,400
取扱い終了
代替品有
59734158FG-26HL-22630.67
28,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59734142FG-26HL-1F44408088FG-26HL-10F 6FG-26HL-1F 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408088長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59734167FG-26HL-2N44408097FG-26HL-20N 6FG-26HL-2N 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408097長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする