不二空機
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
質量(kg)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734194
FG-3HY-1
12000
0.55
702
2.3(砥石カバー付)
9.5
¥
73,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734203
FG-5HL-1
12000
1.00
953
5.3(砥石カバー付)
12.7
¥
126,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734212
FG-5HL-2
9000
1.00
953
5.3(砥石カバー付)
12.7
¥
126,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734228
FG-5HL-11
12000
1.00
599
3.3(砥石カバー付)
12.7
¥
92,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734237
FG-5HL-13
9000
1.00
599
3.3(砥石カバー付)
12.7
¥
99,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734176
FG-50L-1
18000
0.43
307
1.4(砥石カバー付)
9.5
¥
48,000
取扱い終了
59734185
FG-50Y-1
18000
0.43
523
2.0(砥石カバー付)
9.5
¥
82,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください