不二空機
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.00
全長(mm)
599
質量(kg)
3.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734325
FG-5HL-14
¥
99,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください