不二空機
低速ストレートグラインダー ローハンドル
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口
PT3/8
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734395
FG-3H-6
9700
0.55
¥
68,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734404
FG-4VA-1
7500
0.90
¥
74,300
取扱い終了
59734413
FG-4VA-2
6300
0.90
¥
72,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください