不二空機
低速ストレートグラインダー 切断用
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
全長(mm)
317
質量(kg)
1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3、6
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734422
FG-3H-7
¥
69,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください