曜日別特売

ベルトサンダー

ベルトサンダー - 不二空機ベルトサンダー - 不二空機

グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ベルト幅W×長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734438FBS-1-12811.110×330
103,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734447FBS-1-23751.220×520
103,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734456FBS-1-33451.213×460
100,700
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734465FBS-1-43451.220×460
99,600
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする