不二空機
ディスクサンダー
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
125
全長(mm)
108
質量(kg)
1.0
穴径(Φmm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734474
FG-5PX-10
¥
54,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください