不二空機
高速アングルグラインダー
ホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
給気口
空気消費量(m
3
/min)
コレットサイズ(mm)
砥石軸ねじサイズ
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734492
FA-30-3
189
1.05
13500
-
-
-
-
-
¥
37,800
取扱い終了
59734483
FA-2C-30
157
0.6(砥石カバー付)
15000
PT1/4
0.40
6
W3/8-16(おねじタイプ)
90
¥
37,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください