不二空機
高速アングルグラインダー 後方排気型
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734517
FA-30X-2
13500
0.64
¥
46,900
取扱い終了
代替品有
59734508
FA-2CX-30
15000
0.40
¥
44,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください