不二空機
アングルグラインダー オフセットといし用
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734526
FA-40-1
13500
1.00
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59734553
FA-9C-1
6600
1.65
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734562
FA-9C-6
5900
1.65
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734535
FA-7C-1
7600
1.40
¥
64,500
取扱い終了
59734544
FA-7-2V
-
-
¥
52,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください