不二空機
アングルグラインダー スキルタッチ用
ダイヤモンドカッタ専用機です。
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(mm)厚さ
2
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734578
FA-6C-20
9100
1.15
¥
59,900
取扱い終了
59734587
FA-7C-21
7600
1.40
¥
64,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください