不二空機
アングルグラインダー 周速度4800m/min
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
8
砥石寸法(Φmm)穴径
22.2
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
質量(kg)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734596
FA-6C-3
1.15
252
3.1(砥石カバー付)
98
¥
72,200
取扱い終了
59734605
FA-7C-9
1.40
264
3.8(砥石カバー付)
98
¥
79,800
取扱い終了
59734614
FA-7E-4V
1.40
272
3.1(砥石カバー付)
96
¥
82,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください